Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61801-2Z-HLC

  • ERIKS:11832550
  • Fabricant:4012802337150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

13,10 €/ Unitéhors TVA

15,85 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61801
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
1.92 kN
Charge statique
1.04 kN
Vitesse de référence
23500 rpm
Vitesse limite
42500 rpm
Alternatives

16,44 €/ Unitéhors TVA

19,89 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026