14,85 €/ Unitéhors TVA
17,97 €TVA incluse
164 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61800 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 1.72 kN |
Charge statique | 0.83 kN |
Limite de fatigue | 0.036 kN |
Vitesse limite | 22000 rpm |
Poids | 0.0054 kg |
Poids | 0.012 lb |
da_min | 11.8 mm |
da_max | 11.8 mm |
B | 5 mm |
D | 19 mm |
d | 10 mm |
D2 | 17.15 mm |
Da_max | 17 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
13,53 €/ Unitéhors TVA
16,37 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026