Eriks
FAG

FAG 61800-2RSR-HLC, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 10 mm ID, 19 mm OD, 5 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832537
  • Fabricant:4012802337112
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

13,53 €/ Unitéhors TVA

16,37 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
1.7 kN
Charge statique
0.76 kN
Limite de fatigue
0.047 kN
Vitesse limite
21200 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.006 kg
da_min
12 mm
B
5 mm
D
19 mm
d
10 mm
D1
16.4 mm
d1
12.6 mm
D2
17.2 mm
Da_max
17 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

14,34 €/ Unitéhors TVA

17,35 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026