390,37 €/ Unitéhors TVA
472,35 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 602 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 111 kN |
Charge statique | 108 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Limite de fatigue | 3.45 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Poids | 3.49 kg |
Poids | 7.69 lb |
da_min | 149 mm |
da_max | 162 mm |
B | 33 mm |
D | 210 mm |
d | 140 mm |
d1 | 162.6 mm |
D2 | 191.5 mm |
Da_max | 201 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
336,36 €/ Unitéhors TVA
407,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026