Eriks
FAG

FAG 6028-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 140 mm ID, 210 mm OD, 33 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667550
  • Fabricant:4012801201834
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

336,36 €/ Unitéhors TVA

407,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
33 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
117 kN
Charge statique
109 kN
Vitesse de référence
4050 rpm
Limite de fatigue
5.1 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.56 kg
Poids
7.848 lb
Alternatives

390,37 €/ Unitéhors TVA

472,35 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026