293,78 €/ Unitéhors TVA
355,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 602 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 112 kN |
Charge statique | 100 kN |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Limite de fatigue | 3.35 kN |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 3.32 kg |
Poids | 7.32 lb |
da_min | 139 mm |
da_max | 152.9 mm |
B | 33 mm |
D | 200 mm |
d | 130 mm |
d1 | 152.6 mm |
D2 | 181.4 mm |
Da_max | 191 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
282,51 €/ Unitéhors TVA
341,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026