Eriks
FAG

FAG 6026-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 130 mm ID, 200 mm OD, 33 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667548
  • Fabricant:4012801201780
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

282,51 €/ Unitéhors TVA

341,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
33 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
113 kN
Charge statique
101 kN
Vitesse de référence
4350 rpm
Limite de fatigue
5 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.33 kg
Poids
7.341 lb
Alternatives

293,78 €/ Unitéhors TVA

355,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026