Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6024-2Z/C3

  • ERIKS:23757849
  • Fabricant:7316577099112
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de protections des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Il supporte des charges radiales et axiales, tandis que son système de protection intégré permet de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants. Le jeu C3 autorise un fonctionnement à vitesse élevée et le roulement est optimisé pour une faible friction et des vibrations réduites.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés protègent les composants internes contre les contaminants pour une durée de vie prolongée.
  • La conception à jeu C3 permet des vitesses de fonctionnement plus élevées et une friction réduite dans des environnements exigeants
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et garantit un fonctionnement fiable à long terme
  • La construction en acier pour roulements offre résistance et durabilité sous des charges dynamiques et statiques élevées
  • La configuration à une rangée permet une installation compacte et une adaptation polyvalente des charges
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant une grande vitesse et de faibles vibrations
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs exposés à la pénétration de poussière et de particules
  • Compatible avec les pompes fonctionnant dans des environnements nécessitant une durée de vie prolongée des roulements
Ajouter à la liste

192,64 €/ Unitéhors TVA

233,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
88.4 kN
Charge statique
80 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
2.19 kg
Poids
4.82 lb
B
28 mm
Alternatives

218,53 €/ Unitéhors TVA

264,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026