218,53 €/ Unitéhors TVA
264,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 88 kN |
Charge statique | 77 kN |
Vitesse de référence | 4450 rpm |
Limite de fatigue | 3.65 kN |
Vitesse limite | 4250 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 2.16 kg |
Poids | 4.762 lb |
da_min | 128.8 mm |
B | 28 mm |
D | 180 mm |
d | 120 mm |
D1 | 161.38 mm |
d1 | 139.4 mm |
D2 | 165.36 mm |
Da_max | 171.2 mm |
ra | 2 mm |
192,64 €/ Unitéhors TVA
233,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026