217,77 €/ Unitéhors TVA
263,50 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 602 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 88.4 kN |
Charge statique | 80 kN |
Limite de fatigue | 2.75 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Poids | 2.11 kg |
Poids | 4.65 lb |
da_min | 129 mm |
da_max | 139 mm |
B | 28 mm |
D | 180 mm |
d | 120 mm |
d1 | 139.05 mm |
D2 | 165.3 mm |
Da_max | 171 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
247,39 €/ Unitéhors TVA
299,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026