Eriks
FAG

FAG 6024-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 120 mm ID, 180 mm OD, 28 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667545
  • Fabricant:4012801275255
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

247,39 €/ Unitéhors TVA

299,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
88 kN
Charge statique
77 kN
Limite de fatigue
3.65 kN
Vitesse limite
1920 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.21 kg
Poids
4.872 lb
Alternatives

217,77 €/ Unitéhors TVA

263,50 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026