Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6022-2Z/C3

  • ERIKS:23757842
  • Fabricant:7316577086914
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de protections intégrées des deux côtés pour protéger les composants internes. Conçu pour une faible friction et optimisé pour la rotation à grande vitesse, il supporte à la fois les charges radiales et axiales. Sa construction robuste en acier à roulement assure durabilité et réduit les besoins de maintenance. Son étanchéité sans contact prolonge la durée de vie en empêchant la pénétration de contaminants et en retenant le lubrifiant.

Caractéristiques
  • Les protections sans contact retiennent la graisse et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La construction en acier de roulement conçu offre une durabilité dans des environnements exigeants
  • Convient aux charges radiales et axiales pour une adaptabilité polyvalente aux applications
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, réduisant la consommation d'énergie
  • Le jeu C3 permet la dilatation thermique, ce qui réduit le risque de défaillance prématurée
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des performances à grande vitesse et à faible niveau sonore
  • Idéal pour les convoyeurs où des intervalles de maintenance réduits sont essentiels
  • Compatible avec les pompes dans des environnements exposés à une contamination particulaire
Ajouter à la liste

176,21 €/ Unitéhors TVA

213,21 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
85.2 kN
Charge statique
73.5 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
2.03 kg
Poids
4.48 lb
B
28 mm
Alternatives

188,09 €/ Unitéhors TVA

227,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026