Eriks
FAG

FAG 6022-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 110 mm ID, 170 mm OD, 28 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:12624106
  • Fabricant:4012801275125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

188,09 €/ Unitéhors TVA

227,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
71 kN
Vitesse de référence
4850 rpm
Limite de fatigue
3.55 kN
Vitesse limite
4550 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.11 kg
Poids
4.652 lb
da_min
118.8 mm
B
28 mm
D
170 mm
d
110 mm
D1
151.02 mm
d1
128.7 mm
D2
154.96 mm
Da_max
161.2 mm
ra
2 mm
Alternatives

176,21 €/ Unitéhors TVA

213,21 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026