148,41 €/ Unitéhors TVA
179,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 602 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 26 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 76.1 kN |
Charge statique | 65.5 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.63 kg |
Poids | 3.59 lb |
B | 26 mm |
156,87 €/ Unitéhors TVA
189,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026