Eriks
FAG

FAG 6021-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 105 mm ID, 160 mm OD, 26 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:12624105
  • Fabricant:4026677128300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

156,87 €/ Unitéhors TVA

189,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse de référence
4950 rpm
Limite de fatigue
3.55 kN
Vitesse limite
4850 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.66 kg
Poids
3.66 lb
da_min
113.8 mm
B
26 mm
D
160 mm
d
105 mm
D1
142.52 mm
d1
121.7 mm
D2
145.28 mm
Da_max
151.2 mm
ra
2 mm
Alternatives

148,41 €/ Unitéhors TVA

179,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026