Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6021-2Z

  • ERIKS:23757835
  • Fabricant:7316577066244
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d’un écran des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales, il offre une faible friction et une capacité de rotation à grande vitesse. L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, réduisant ainsi les besoins de maintenance et prolongeant la durée de vie. Sa conception robuste à une rangée garantit des performances fiables dans des applications exigeantes.

Caractéristiques
  • Le blindage intégré retient la graisse et bloque les contaminants afin de prolonger la durée de vie du roulement
  • Optimisé pour une faible friction afin d’assurer un fonctionnement efficace et une réduction des pertes d’énergie
  • Convient aux charges radiales et axiales pour des options d'installation flexibles
  • Fabriqué en acier de roulement pour une haute résistance et une fiabilité opérationnelle
  • La conception à une rangée permet une rotation à grande vitesse et simplifie le processus de montage
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et à faible bruit
  • Idéal pour les équipements industriels généraux avec des exigences de charge modérées
  • Compatible avec les convoyeurs dans les lignes de production automatisées
Ajouter à la liste

148,41 €/ Unitéhors TVA

179,58 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
76.1 kN
Charge statique
65.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Limite de fatigue
2.4 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
1.63 kg
Poids
3.59 lb
da_min
116 mm
da_max
122 mm
B
26 mm
D
160 mm
d
105 mm
d1
122.5 mm
D2
146.8 mm
Da_max
149 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternatives

156,87 €/ Unitéhors TVA

189,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026