Eriks
FAG

FAG 6021-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 105 mm ID, 160 mm OD, 26 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667541
  • Fabricant:4012801275026
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

156,87 €/ Unitéhors TVA

189,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse de référence
4950 rpm
Limite de fatigue
3.55 kN
Vitesse limite
4850 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.66 kg
Poids
3.66 lb
Alternatives

148,41 €/ Unitéhors TVA

179,58 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026