Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6020-2Z/C3

  • ERIKS:23757828
  • Fabricant:7316570806366
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste optimisée pour une utilisation industrielle polyvalente. Son écran intégré des deux côtés assure une protection fiable des composants internes. Le roulement est conçu pour une faible friction, permettant des vitesses de rotation élevées et minimisant les vibrations. Il supporte à la fois les charges radiales et axiales, offrant une facilité de montage et des besoins de maintenance réduits.

Caractéristiques
  • Le blindage intégré retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée.
  • La conception à faible friction permet des performances à grande vitesse tout en minimisant les vibrations.
  • La conception polyvalente supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens
  • La cage en tôle assure la durabilité et un guidage stable des éléments
  • La lubrification par graisse pré-remplie réduit la nécessité d’un entretien fréquent
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ensembles de moteurs électriques pour une rotation à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une fiabilité opérationnelle constante
  • Compatible avec les pompes industrielles supportant des charges axiales et radiales modérées
Ajouter à la liste

110,22 €/ Unitéhors TVA

133,37 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
63.7 kN
Charge statique
54 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
1.29 kg
Poids
2.84 lb
B
24 mm
Alternatives

128,93 €/ Unitéhors TVA

156,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026