Eriks
FAG

FAG 6020-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 100 mm ID, 150 mm OD, 24 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832467
  • Fabricant:4012801274906
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

128,93 €/ Unitéhors TVA

156,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
54 kN
Vitesse de référence
5100 rpm
Limite de fatigue
3.05 kN
Vitesse limite
5200 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.29 kg
Poids
2.844 lb
da_min
107 mm
B
24 mm
D
150 mm
d
100 mm
D1
134.12 mm
d1
116.2 mm
D2
137.3 mm
Da_max
143 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

110,22 €/ Unitéhors TVA

133,37 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026