Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6019-2Z

  • ERIKS:23757817
  • Fabricant:7316570900903
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques des deux côtés pour protéger les composants internes. Sa faible friction et sa géométrie optimisée permettent des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement fluide. Le roulement est fabriqué en acier à roulement pour garantir résistance et fiabilité dans les applications exigeantes. L’étanchéité intégrale permet de conserver la lubrification et d’éviter la contamination, prolongeant ainsi la durée de vie. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales tout en nécessitant un entretien minimal.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés permettent de retenir le lubrifiant et de bloquer les contaminants pour une durée de vie plus longue du roulement
  • La conception à une rangée de gorge profonde supporte à la fois les charges radiales et axiales dans les deux sens.
  • Optimisé pour une faible friction permettant des vitesses de rotation plus élevées dans des environnements dynamiques
  • Une construction robuste en acier pour roulements améliore la durabilité lors d’opérations industrielles continues
  • Des exigences minimales en matière de maintenance réduisent les temps d'arrêt et diminuent les coûts d'exploitation globaux
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une grande vitesse et une étanchéité fiable
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs exposés à la poussière ou aux débris
  • Compatible avec les pompes fonctionnant sous charges radiales et axiales
Ajouter à la liste

103,63 €/ Unitéhors TVA

125,39 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
63.7 kN
Charge statique
54 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Limite de fatigue
2.08 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
1.28 kg
Poids
2.81 lb
da_min
102 mm
da_max
111 mm
B
24 mm
D
145 mm
d
95 mm
d1
111.4 mm
D2
133.3 mm
Da_max
138 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

120,33 €/ Unitéhors TVA

145,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026