Eriks
FAG

FAG 6019-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 95 mm ID, 145 mm OD, 24 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667536
  • Fabricant:4026677004437
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

120,33 €/ Unitéhors TVA

145,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
54 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Limite de fatigue
3.15 kN
Vitesse limite
5400 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.29 kg
Poids
2.844 lb
Alternatives

103,63 €/ Unitéhors TVA

125,39 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026