89,32 €/ Unitéhors TVA
108,08 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 60.5 kN |
Charge statique | 50 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Limite de fatigue | 1.96 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Poids | 1.19 kg |
Poids | 2.63 lb |
da_min | 97 mm |
da_max | 105.9 mm |
B | 24 mm |
D | 140 mm |
d | 90 mm |
d1 | 105.95 mm |
D2 | 128.3 mm |
Da_max | 133 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
100,53 €/ Unitéhors TVA
121,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026