Eriks
FAG

FAG 6018-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 90 mm ID, 140 mm OD, 24 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667534
  • Fabricant:4012801201643
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

100,53 €/ Unitéhors TVA

121,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
62 kN
Charge statique
49.5 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Limite de fatigue
3 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.23 kg
Poids
2.712 lb
Alternatives

89,32 €/ Unitéhors TVA

108,08 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026