84,95 €/ Unitéhors TVA
102,79 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 52 kN |
Charge statique | 43 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Poids | 0.914 kg |
Poids | 2.02 lb |
B | 22 mm |
95,67 €/ Unitéhors TVA
115,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026