Eriks
FAG

FAG 6017-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 85 mm ID, 130 mm OD, 22 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832453
  • Fabricant:4012801274623
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

95,67 €/ Unitéhors TVA

115,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
53 kN
Charge statique
43 kN
Limite de fatigue
2.5 kN
Vitesse limite
2700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.917 kg
Poids
2.022 lb
da_min
91 mm
B
22 mm
D
130 mm
d
85 mm
D1
116.04 mm
d1
99.2 mm
D2
119.24 mm
Da_max
124 mm
ra
1 mm
Alternatives

84,95 €/ Unitéhors TVA

102,79 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026