73,16 €/ Unitéhors TVA
88,52 €TVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 49.4 kN |
Charge statique | 40 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Poids | 0.868 kg |
Poids | 1.91 lb |
B | 22 mm |
85,55 €/ Unitéhors TVA
103,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026