85,55 €/ Unitéhors TVA
103,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 51 kN |
Charge statique | 40 kN |
Limite de fatigue | 2.41 kN |
Vitesse limite | 2850 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.895 kg |
Poids | 1.973 lb |
da_min | 86 mm |
B | 22 mm |
D | 125 mm |
d | 80 mm |
D1 | 110.98 mm |
d1 | 93.7 mm |
D2 | 113.7 mm |
Da_max | 119 mm |
ra | 1 mm |
73,16 €/ Unitéhors TVA
88,52 €TVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026