46,50 €/ Unitéhors TVA
56,27 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 39.7 kN |
Charge statique | 31 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 0.625 kg |
Poids | 1.38 lb |
B | 20 mm |
60,03 €/ Unitéhors TVA
72,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026