60,03 €/ Unitéhors TVA
72,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 40.5 kN |
Charge statique | 31 kN |
Vitesse de référence | 6800 rpm |
Limite de fatigue | 1.9 kN |
Vitesse limite | 7300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.596 kg |
Poids | 1.314 lb |
da_min | 76 mm |
B | 20 mm |
D | 110 mm |
d | 70 mm |
D1 | 97.28 mm |
d1 | 82.75 mm |
D2 | 100.04 mm |
Da_max | 104 mm |
ra | 1 mm |
46,50 €/ Unitéhors TVA
56,27 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026