Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6014-2Z

  • ERIKS:23757770
  • Fabricant:7316570408706
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’un flasque des deux côtés et d’une cage robuste en tôle. Il est conçu pour une faible friction et optimisé pour des vitesses de rotation élevées, supportant à la fois des charges radiales et axiales. L’étanchéité intégrée sans contact permet de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants, garantissant ainsi une longue durée de vie. Conçu pour une installation simple, ce roulement convient à un large éventail d’applications nécessitant un entretien minimal.

Caractéristiques
  • Un blindage des deux côtés réduit la perte de lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants
  • La conception à faible friction réduit la consommation d'énergie et permet des vitesses de rotation élevées
  • La construction en acier pour roulements offre durabilité et grande capacité de charge
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une application polyvalente
  • L’étanchéité intégrée prolonge la durée de vie et réduit la fréquence de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les réducteurs industriels fonctionnant sous des conditions de charge variables
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs nécessitant un fonctionnement à faible maintenance
Ajouter à la liste

46,50 €/ Unitéhors TVA

56,27 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
39.7 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Limite de fatigue
1.32 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.625 kg
Poids
1.38 lb
da_min
76 mm
da_max
82.8 mm
B
20 mm
D
110 mm
d
70 mm
d1
82.85 mm
D2
99.9 mm
Da_max
104 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

60,03 €/ Unitéhors TVA

72,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026