Eriks
FAG

FAG 6014-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 70 mm ID, 110 mm OD, 20 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667523
  • Fabricant:4012801163880
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

60,03 €/ Unitéhors TVA

72,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
40.5 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse de référence
6800 rpm
Limite de fatigue
1.9 kN
Vitesse limite
7300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.596 kg
Poids
1.314 lb
Alternatives

46,50 €/ Unitéhors TVA

56,27 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026