Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6014-2RS1/C3

  • ERIKS:23757769
  • Fabricant:7316576680908
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des joints de contact des deux côtés. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et équipé d'une cage en tôle. Il est optimisé pour une faible friction et des vitesses de rotation élevées, supportant à la fois des charges radiales et axiales. Grâce à son étanchéité intégrée, le roulement retient le lubrifiant tout en empêchant la pénétration de contaminants, ce qui prolonge la durée de vie.

Caractéristiques
  • Des joints d’étanchéité de contact des deux côtés retiennent la graisse et bloquent les contaminants pour une durée de vie plus longue des roulements
  • La construction en acier pour roulements offre des performances robustes dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse et réduit les pertes d'énergie
  • Convient aux charges radiales et axiales, répondant à des exigences de montage polyvalentes
  • Nécessite moins de maintenance grâce à l’étanchéité intégrée et à la géométrie interne optimisée
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des solutions de roulements à grande vitesse
  • Idéal pour les ventilateurs industriels fonctionnant dans des environnements poussiéreux
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs nécessitant des roulements à faible entretien
Ajouter à la liste

52,57 €/ Unitéhors TVA

63,61 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
39.7 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
0.617 kg
Poids
1.36 lb
B
20 mm
Alternatives

67,81 €/ Unitéhors TVA

82,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026