Eriks
FAG

FAG 6014-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 70 mm ID, 110 mm OD, 20 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832441
  • Fabricant:4012801076289
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

67,81 €/ Unitéhors TVA

82,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
40.5 kN
Charge statique
31 kN
Limite de fatigue
1.9 kN
Vitesse limite
3250 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.615 kg
Poids
1.356 lb
da_min
76 mm
B
20 mm
D
110 mm
d
70 mm
D1
97.28 mm
d1
82.75 mm
D2
100.04 mm
Da_max
104 mm
ra
1 mm
Alternatives

52,57 €/ Unitéhors TVA

63,61 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026