36,61 €/ Unitéhors TVA
44,30 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 31.9 kN |
Charge statique | 25 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 0.449 kg |
Poids | 0.99 lb |
B | 18 mm |
46,91 €/ Unitéhors TVA
56,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026