Eriks
FAG

FAG 6013-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832439
  • Fabricant:4012801076210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

46,91 €/ Unitéhors TVA

56,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
25 kN
Vitesse de référence
7100 rpm
Limite de fatigue
1.3 kN
Vitesse limite
8100 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.44 kg
Poids
0.97 lb
da_min
71 mm
B
18 mm
D
100 mm
d
65 mm
D1
88.8 mm
d1
76.225 mm
D2
91.52 mm
Da_max
94 mm
ra
1 mm
Alternatives

36,61 €/ Unitéhors TVA

44,30 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026