Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6013-2RS1

  • ERIKS:23757755
  • Fabricant:7316577302557
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des joints de contact des deux côtés. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et est fabriqué en acier pour roulements afin d’assurer la durabilité. Le roulement offre une faible friction, de faibles vibrations et est optimisé pour des vitesses de rotation élevées. L’étanchéité intégrée prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant la pénétration de contaminants.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés protègent contre la contamination et réduisent les besoins de maintenance
  • Optimisé pour une faible friction et des vibrations réduites afin de permettre des vitesses de rotation élevées dans des opérations exigeantes
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions, offrant ainsi une grande polyvalence d’utilisation
  • La construction en acier pour roulements améliore la durabilité et résiste à l'usure sous contraintes opérationnelles
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant à l’intérieur du roulement afin de prolonger la durée de vie.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des performances de précision à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs dans les installations de fabrication avec des charges radiales modérées
  • Compatible avec les pompes dans des systèmes exposés à des contaminants potentiels
Ajouter à la liste

41,39 €/ Unitéhors TVA

50,08 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
31.9 kN
Charge statique
25 kN
Limite de fatigue
1.06 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
0.441 kg
Poids
0.97 lb
da_min
71 mm
da_max
76.2 mm
B
18 mm
D
100 mm
d
65 mm
d1
76.3 mm
D2
91.5 mm
Da_max
94 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

52,93 €/ Unitéhors TVA

64,05 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026