Eriks
FAG

FAG 6013-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667519
  • Fabricant:4012801163804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

52,93 €/ Unitéhors TVA

64,05 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
25 kN
Limite de fatigue
1.3 kN
Vitesse limite
3500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.437 kg
Poids
0.963 lb
Alternatives

41,39 €/ Unitéhors TVA

50,08 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026