Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6012-2Z/C3

  • ERIKS:23757748
  • Fabricant:7316573400561
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de flasques des deux côtés pour une étanchéité intégrée. Il est conçu pour offrir une faible friction et des performances à grande vitesse, tout en supportant des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa construction en acier pour roulements garantit fiabilité et durabilité. Le design avec flasques permet de retenir le lubrifiant et d’empêcher la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Il convient aux applications nécessitant un entretien minimal et une installation aisée.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure un fonctionnement stable et réduit le risque de déformation sous charge
  • Des protections des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de vie plus longue des roulements
  • La conception à faible friction minimise les pertes d'énergie et permet des vitesses de rotation élevées
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et améliore la fiabilité opérationnelle
  • Le jeu interne C3 permet la dilatation thermique et s’adapte efficacement à des vitesses plus élevées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour un fonctionnement silencieux
  • fonctionnement à grande vitesse
  • Idéal pour les pompes industrielles nécessitant un support fiable des charges axiales et radiales
  • Compatible avec les ventilateurs et les compresseurs nécessitant des intervalles de maintenance prolongés
Ajouter à la liste

29,54 €/ Unitéhors TVA

35,74 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
30.7 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.419 kg
Poids
0.92 lb
B
18 mm
Alternatives

33,55 €/ Unitéhors TVA

40,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026