Eriks
FAG

FAG 6012-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 60 mm ID, 95 mm OD, 18 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:24204528
  • Fabricant:4012801163750
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

33,55 €/ Unitéhors TVA

40,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
31.5 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
7600 rpm
Limite de fatigue
1.23 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.42 kg
Poids
0.926 lb
da_min
66 mm
B
18 mm
D
95 mm
d
60 mm
D1
83.88 mm
d1
71.325 mm
D2
85.98 mm
Da_max
89 mm
ra
1 mm