33,32 €/ Unitéhors TVA
40,32 €TVA incluse
614 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 30.7 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 0.414 kg |
Poids | 0.91 lb |
B | 18 mm |
37,92 €/ Unitéhors TVA
45,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026