37,92 €/ Unitéhors TVA
45,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 31.5 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Limite de fatigue | 1.23 kN |
Vitesse limite | 3750 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.419 kg |
Poids | 0.924 lb |
da_min | 66 mm |
B | 18 mm |
D | 95 mm |
d | 60 mm |
D1 | 83.88 mm |
d1 | 71.325 mm |
D2 | 85.98 mm |
Da_max | 89 mm |
ra | 1 mm |
33,32 €/ Unitéhors TVA
40,32 €TVA incluse
614 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026