Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6011-2RS1

  • ERIKS:23757735
  • Fabricant:7316570419238
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints de contact intégrés pour une protection renforcée et une durée de vie prolongée. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales, il fonctionne avec un faible frottement et permet des vitesses de rotation élevées. Sa construction robuste et son design polyvalent réduisent les besoins de maintenance tout en assurant des performances fiables. L’utilisation d’acier pour roulements contribue à la durabilité et à la capacité de charge.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la contamination, prolongeant ainsi la durée de vie opérationnelle
  • La cage en tôle assure des performances stables lors de la rotation à grande vitesse
  • L’étanchéité de contact des deux côtés assure une protection efficace contre la pénétration de débris
  • La conception à faible friction réduit la consommation d'énergie en fonctionnement continu
  • Supporte des charges radiales et axiales, ce qui permet une gamme d'applications plus large
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et un entretien minimal
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant sous charge radiale et axiale
  • Compatible avec les pompes industrielles exigeant une étanchéité fiable et une grande durabilité
Ajouter à la liste

29,10 €/ Unitéhors TVA

35,21 €TVA incluse

110 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
21.2 kN
Limite de fatigue
0.9 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
0.386 kg
Poids
0.85 lb
da_min
61 mm
da_max
66.2 mm
B
18 mm
D
90 mm
d
55 mm
d1
66.3 mm
D2
81.5 mm
Da_max
84 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

33,00 €/ Unitéhors TVA

39,93 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026