Eriks
FAG

FAG 6011-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667347
  • Fabricant:4012801068765
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

33,00 €/ Unitéhors TVA

39,93 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
21.2 kN
Limite de fatigue
1.15 kN
Vitesse limite
4050 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.389 kg
Poids
0.858 lb
Alternatives

29,10 €/ Unitéhors TVA

35,21 €TVA incluse

110 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026