22,80 €/ Unitéhors TVA
27,59 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 22.9 kN |
Charge statique | 15.6 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Poids | 0.266 kg |
Poids | 0.59 lb |
B | 16 mm |
25,81 €/ Unitéhors TVA
31,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026