Eriks
FAG

FAG 6010-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832426
  • Fabricant:4012801068550
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

25,81 €/ Unitéhors TVA

31,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
22 kN
Charge statique
15.8 kN
Limite de fatigue
0.8 kN
Vitesse limite
4450 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.262 kg
Poids
0.578 lb
da_min
54.6 mm
B
16 mm
D
80 mm
d
50 mm
D1
70.2 mm
d1
59.75 mm
D2
72.94 mm
Da_max
75.4 mm
ra
1 mm
Alternatives

22,80 €/ Unitéhors TVA

27,59 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026