19,66 €/ Unitéhors TVA
23,79 €TVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 22.1 kN |
Charge statique | 14.6 kN |
Limite de fatigue | 0.64 kN |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Poids | 0.244 kg |
Poids | 0.54 lb |
da_min | 50.8 mm |
da_max | 54.7 mm |
B | 16 mm |
D | 75 mm |
d | 45 mm |
d1 | 54.75 mm |
D2 | 67.8 mm |
Da_max | 69.2 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
22,32 €/ Unitéhors TVA
27,01 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026