22,32 €/ Unitéhors TVA
27,01 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 21.2 kN |
Charge statique | 14.4 kN |
Limite de fatigue | 0.75 kN |
Vitesse limite | 4950 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.24 kg |
Poids | 0.529 lb |
19,66 €/ Unitéhors TVA
23,79 €TVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026