Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6008-2Z/C3

  • ERIKS:23757699
  • Fabricant:7316571054841
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de protections intégrées contre les contaminants. Conçu pour une faible friction et optimisé pour des vitesses de rotation élevées, il peut supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa construction robuste et son étanchéité intégrée contribuent à prolonger la durée de vie et à réduire les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • La conception de l'intégration du bouclier retient le lubrifiant à l'intérieur et empêche la pénétration de contaminants, assurant ainsi une durée de vie plus longue du roulement.
  • Optimisé pour une faible friction permettant un fonctionnement efficace à grande vitesse
  • Prend en charge des charges radiales et axiales pour répondre à des exigences d’application variées
  • La construction de cages en tôle offre durabilité et stabilité opérationnelle pour une utilisation fiable
  • Le jeu C3 permet des vitesses plus élevées et des variations de température, réduisant ainsi le risque de défaillance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour une fiabilité opérationnelle accrue
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant des performances à grande vitesse
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs dans les environnements de manutention
Ajouter à la liste

13,40 €/ Unitéhors TVA

16,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
11 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.194 kg
Poids
0.43 lb
B
15 mm
Alternatives

15,14 €/ Unitéhors TVA

18,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026