Eriks
FAG

FAG 6008-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832412
  • Fabricant:4012801087216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

15,14 €/ Unitéhors TVA

18,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
11.5 kN
Vitesse de référence
10600 rpm
Limite de fatigue
0.6 kN
Vitesse limite
12400 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.189 kg
Poids
0.417 lb
da_min
44.6 mm
B
15 mm
D
68 mm
d
40 mm
D1
59.06 mm
d1
49.3 mm
D2
61.56 mm
Da_max
63.4 mm
ra
1 mm
Alternatives

13,40 €/ Unitéhors TVA

16,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026