Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6007-2RS1/C3

  • ERIKS:23757678
  • Fabricant:7316577314840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste et polyvalente adaptée aux applications à grande vitesse. Le composant supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, facilitant un montage efficace et des besoins de maintenance réduits. Des joints intégrés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Fabriquée en acier pour roulements, cette unité assure une faible friction et des performances optimisées dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et retiennent le lubrifiant à l’intérieur pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Une conception optimisée permet des vitesses de rotation élevées et réduit les temps d'arrêt dans les applications intensives
  • Convient à la fois aux charges radiales et axiales, ce qui simplifie la gestion des stocks et les processus d’installation
  • La construction robuste en acier pour roulements assure une durabilité sous des conditions de fonctionnement industrielles variées
  • Prélubrifié avec de la graisse, ce qui réduit les besoins d’entretien courant et de relubrification
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans des lignes de production automatisées
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
  • Compatible avec les pompes et les compresseurs dans les procédés industriels
Ajouter à la liste

11,20 €/ Unitéhors TVA

13,55 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
10.2 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
0.154 kg
Poids
0.34 lb
B
14 mm
Alternatives

13,65 €/ Unitéhors TVA

16,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026